Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-PTI120 9HZ 400C Wärmebildkamera Noise equivalent temperature difference (NETD) Schwarz, Gelb Eingebautes Display LCD 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FLK-PTI120 9HZ 400C Wärmebildkamera Noise equivalent temperature difference (NETD) Schwarz, Gelb Eingebautes Display LCD 320 x 240 Pixel
Fluke FLK-PTI120 9HZ 400C Wärmebildkamera Noise equivalent temperature difference (NETD) Schwarz, Gelb Eingebautes Display LCD 320 x 240 Pixel
Fluke FLK-PTI120 9HZ 400C Wärmebildkamera Noise equivalent temperature difference (NETD) Schwarz, Gelb Eingebautes Display LCD 320 x 240 Pixel
Fluke FLK-PTI120 9HZ 400C Wärmebildkamera Noise equivalent temperature difference (NETD) Schwarz, Gelb Eingebautes Display LCD 320 x 240 Pixel
Fluke FLK-PTI120 9HZ 400C Wärmebildkamera Noise equivalent temperature difference (NETD) Schwarz, Gelb Eingebautes Display LCD 320 x 240 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100937201
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-PTI120 9HZ 400C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
fluke infrarotkamera
Weitere Informationen:
Merkmale
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Niederländisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Objektiv
Fokussierungsmodi
Fester Fokus
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
233 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
1.5 h
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mini-USB
Leistungen
Sensortyp (Thermomodul)
Noise equivalent temperature difference (NETD)
Temperaturmessbereich
-20 - 400 °C
Horizontales Blickfeld
50 °
Vertikales Blickfeld
38 °
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Thermische Bildrate
9 Hz
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
60 mK
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,88*
€ 961,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,91*
€ 941,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 783,06*
€ 931,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,04*
€ 905,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,47*
€ 884,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,01*
€ 873,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluke
FLK-TIS20+ 9HZ
ab € 1.242,76*
Ähnlich
Fluke
5159990
ab € 2.491,38*
Ähnlich
Fluke
FLK-Ti480 PRO 9HZ
ab € 11.006,80*
Ähnlich
Fluke
FLK-TiS60+ 9HZ
ab € 3.264,07*
Ähnlich
Fluke
FLK-TIS75+ 9HZ
ab € 4.103,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.