Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Tefal Access Steam Easy DT7151 Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1400 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101199561
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT7151E1
EAN/GTIN:
     3121040086940
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
258 mm
Gewicht
946 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
1923 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.15 l
Anwärmdauer
0.25 min
Produktfarbe
Grau, Weiß
Variabler Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Griff-Steuerelemente
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
Handschalter
Autonomie
0.1166 h
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Kabellänge
2.6 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Laufzeit
7 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Kleiderbügel enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.