Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021255 Stummer Diener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021255 Stummer Diener
Relaxdays 10021255 Stummer Diener
Relaxdays 10021255 Stummer Diener
Relaxdays 10021255 Stummer Diener
Relaxdays 10021255 Stummer Diener
Relaxdays 10021255 Stummer Diener
Relaxdays 10021255 Stummer Diener
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101214681
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021255
EAN/GTIN:
     4052025212551
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Herrendiener
Freistehender Herrendiener aus Metall Nutzen Sie diesen praktischen Kleiderständer, um Anzüge, Hemden, Blusen, Jackets, Hosen und Röcke faltenfrei und ordentlich aufzuhängen. Der schwere Fuß des Kleiderbutlers sorgt für einen stabilen und sicheren Stand. Durch das schlichte, moderne Design ist der Kleiderdiener nicht nur praktisch, sondern macht auch optisch einiges her. Er ist aus verchromten Metall gefertigt, mit einzelnen Akzenten aus weißem Holz. Die Montage des stummen Dieners ist unkompliziert und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stummer Diener
Rahmenmaterial
Metall, Holz
Rahmenfarbe
Silber, Weiß
Hosenbügel
Ja
Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht
5300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.