| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101214883 Herst.-Nr.: 10027612 EAN/GTIN: 4052025276126 |
| |
|
| | |
| Anzugständer für knitterfreie Kleidung Der stille Butler ist ideal zum Aufhängen Ihrer besten Business-Outfits. Die Hose hat vorn auf der Stange platzt, während das Jackett einfach auf den Kleiderbügel gehängt wird. So sieht Ihre Kleidung auch am nächsten Tag noch wie frisch gebügelt aus. Die passenden Accessoires zu Ihrem Outfit legen Sie griffbereit auf die kleine Ablagefläche. Das moderne Design aus natürlichem Bambus und elegantem Schwarz fügt sich wunderbar in Ihr Schlaf- oder Ankleidezimmer ein. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stummer Diener | | Rahmenmaterial | Bambus, Metall | | Rahmenfarbe | Schwarz, Braun | | Hosenbügel | Ja | | Füße | Ja | | Fußfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 480 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 1090 mm | | Gewicht | 7000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |