Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Alkoholfreie Getränke
>
Sirup
>
Artikel
Monin 362214 Sirup Heidelbeere 1000 ml Dessert sauce
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-101287384
Hersteller:
Monin
Herst.-Nr.:
362214
EAN/GTIN:
3052911236907
Suchbegriffe:
Dessert-Sauce
Dessert-Soße
Dessertsauce
Dessertsoße
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dessert sauce
Geschmack
Heidelbeere
Volumen (ml)
1000 ml
Spendertyp
Flasche
Wesentliche Inhaltsstoffe
Zucker
Haltbarkeit
24 Monat( e)
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
324 kcal
1370 kJ
Proteingehalt (pro 100 g)
0.4 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.4 g
Zuckergehalt (pro 100g)
77.1 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.02 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
77.1 g
... >
Schokolade, Zucker & Konditoreiprodukte
>
Schokolade, Zucker & Süßungsmittel
>
Dessertsirupe & -saucen
Weitere Suchbegriffe:
Sauce für Eis
,
Aroma-Sirup
,
Aromasirup
,
Fruchtsirup
,
Sirup
,
dessert sauce
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 17,02* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 22,12*
€ 23,67
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,66*
€ 23,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,16*
€ 22,64
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 20,58*
€ 22,02
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 17,02*
€ 18,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen