Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame D10 Plus Roboter-Staubsauger 0,4 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame D10 Plus Roboter-Staubsauger 0,4 l Weiß
Dreame D10 Plus Roboter-Staubsauger 0,4 l Weiß
Dreame D10 Plus Roboter-Staubsauger 0,4 l Weiß
Dreame D10 Plus Roboter-Staubsauger 0,4 l Weiß
Dreame D10 Plus Roboter-Staubsauger 0,4 l Weiß
Dreame D10 Plus Roboter-Staubsauger 0,4 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101352321
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     RLS3D
EAN/GTIN:
     6973734689657
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
349 mm
Höhe
96.3 mm
Breite
349 mm
Tiefe
350 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Technische Details
Staubkapazität
2.5 l
Vakuum
4 kPa
Saugleistung
4000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.4 l
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.145 l
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.