Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One Straight Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405210
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006353
EAN/GTIN:
     4024163265539
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Ideal für elegante Wohnräume, die Hotellerie, Gastronomie und kleinere Shops: Mit ihrem rundum gelungenen Design zieht die ONE STRAIGHT FL Stehleuchte alle Blicke auf sich. Der kreisrunde Leuchtenkopf strahlt sein 1200 / 1200 Lumen starkes und dimmbares Licht nach oben und unten ab. Via CCT-Switch ist die Farbtemperatur flexibel einstellbar (2700/3000K). Durch den CRI über 90 werden Farben natürlich dargestellt, während der Abstrahlwinkel von 140 Grad die Umgebung gleichmäßig erhellt. Dazu ist die LED der ONE STRAIGHT FL mit 50000 Stunden auch noch äußerst langlebig.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Tragbar
Ja
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.5 m
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
-20 °C
Anwendungstemperatur (min.)
45 °C
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
22 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
22 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
54.55 lm/W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1960 mm
Gewicht
10500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,32*
€ 483,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,94*
€ 478,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,42*
€ 414,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006350
ab € 515,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.