Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One Straigt Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One Straigt Fl
SLV One Straigt Fl
SLV One Straigt Fl
SLV One Straigt Fl
SLV One Straigt Fl
SLV One Straigt Fl
SLV One Straigt Fl
SLV One Straigt Fl
SLV One Straigt Fl
SLV One Straigt Fl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405229
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Ideal für kompaktere Shops, die Hotellerie, Gastronomie und kleinere Shops: Die ONE STRAIGT FL Stehleuchte setzt in jedem Raum ein rundum gelungenes Designstatement. Dabei strahlt der kreisrunde Leuchtenkopf sein in der Farbtemperatur einstellbares (2700/3000K), 1200 / 1200 Lumen helles und dimmbares Licht nach unten und oben ab. Durch den CRI über 90 werden Farben natürlich dargestellt, während der Abstrahlwinkel von 140 Grad die Umgebung gleichmäßig erhellt. Dazu ist die LED der ONE STRAIGT FL mit 50000 Stunden auch noch äußerst langlebig.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
22 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
22 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
54.55 lm/W
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1960 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006351
ab € 515,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.