Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One Straight Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
SLV One Straight Fl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405282
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Ideal für elegante Wohnräume, die Hotellerie, Gastronomie und kleinere Shops: Mit ihrem rundum gelungenen Design zieht die ONE STRAIGHT FL Stehleuchte alle Blicke auf sich. Der kreisrunde Leuchtenkopf strahlt sein 1200 / 1200 Lumen starkes und dimmbares Licht nach oben und unten ab. Via CCT-Switch ist die Farbtemperatur flexibel einstellbar (2700/3000K). Durch den CRI über 90 werden Farben natürlich dargestellt, während der Abstrahlwinkel von 140 Grad die Umgebung gleichmäßig erhellt. Und mit 50000 Stunden ist auch die LED Lebensdauer äußerst großzügig bemessen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
22 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
22 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
54.55 lm/W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1960 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,80*
€ 478,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,62*
€ 458,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006352
ab € 513,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.