Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Hisense RQ760N4AIF Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101413876
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RQ760N4AIE
EAN/GTIN:
     6921727063847
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Das Herzstück einer jeden Küche.
Beeindrucken Sie alle mit dem effektvollen RQ760 PureFlat Multi Door. Das flache Türdesign und die Einbaugriffe verpassen ihm einen edlen Look von außen und von innen ist er vollgepackt mit den neuesten Kühltechnologien wie Triple Zone Cooling, My Fresh Choice und Total No Frost. Ganz einfach per Knopfdruck genießen: kühles Wasser oder frische Getränke mit Eiswürfel oder Crushed Ice - mit dem integrierten Wasser- und Eisspender entscheiden Sie.

My Fresh Choice
Neben den Bereichen Kühlen und Gefrieren lässt sich die Temperatur im "My Fresh Choice“-Bereich individuell einstellen (-20°C bis 5°C). Dies gewährleistet eine hohe Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Ein Kühlschrank, drei Bereiche.
Lagern Sie Lebensmittel und Getränke so, wie Sie es möchten. Mit drei unabhängigen Kühlzonen - Kühlschrank, Gefrierschrank und My Fresh Choice - steuern Sie die Temperatur in jeder Zone nach Ihren Bedürfnissen. My Fresh Choice ist die perfekte Lösung für Sie, wenn Sie abhängig von Ihrem letzten Wocheneinkauf einen Bereich mit flexibler Temperatureinstellung von -20°C bis 5°C benötigen.

Perfekt gekühltes Wasser & Eiswürfelbereiter
Per Knopfdruck erhalten Sie mit einem Wasser- und Eisspender perfekt gekühltes Wasser und frisch zerstoßenes oder gewürfeltes Eis.

Höhenverstellbare Ablagen
Passen Sie den Innenraum Ihres Kühlgeräts nach Bedarf an, indem Sie die Abstände zwischen den Ablagen regulieren.

Langlebige Inverter Technologie
Der Inverter Kompressor arbeitet nicht nur besonders leise, sondern auch energiesparend und ist zudem sehr leistungsstark.

Innenraum-LED-Beleuchtung
Eine hocheffiziente Beleuchtung, die eine klarere Sicht auf den Kühlschrankinhalt ermöglicht.

Geräumige Türfächer
Perfekt geeignet für sicheres Aufbewahren großer Gegenstände wie zum Beispiel Milch- und Saftflaschen.

Total No Frost heißt nie wieder Frost, überall - für immer!
Die No-Frost-Technologie führt feuchte Luft sofort ab und bleibt nicht im Innenraum. Dadurch kann kein Eis entstehen und lästiges Abtauen war gestern.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Metallisch
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
Premium Inox-Look
Regalmaterial
Glas
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
370 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
585 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
43 dB
Wasserspender
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
403 kWh
Energieeffizienzskala
A+ bis F
Energieverbrauch
10 kWh/24h
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
215 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
912 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1785 mm
Gewicht
150000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
968 mm
Verpackungstiefe
778 mm
Verpackungshöhe
1901 mm
Paketgewicht
159000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.478,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,36*
€ 1.919,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,16*
€ 1.895,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,02*
€ 1.808,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,34*
€ 1.779,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,47*
€ 1.759,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.