Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Hisense RQ760N4BFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 585 l A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101413877
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RQ760N4BFE
EAN/GTIN:
     6921727068934
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Starten Sie frischer denn je in den neuen Tag mit dem Eclipse
Beeindrucken Sie alle mit dem effektvollen Eclipse PureFlat Multi Door. Sein einzigartiger dunkler Eclipse Innenraum bringt nicht nur Ihre Lebensmittel zum Strahlen, sondern sorgt auch für bessere Hygiene dank antibakteriellem Schutz.

Bühne frei für Ihre Lebensmittel
Passend zu dem edlen Black Steel Design, bringt der Eclipse ein revolutionäres Innendesign mit sich, was die Sichtbarkeit Ihres Kühlschrankinhalts deutlich verbessert.

My Fresh Choice
Neben den Bereichen Kühlen und Gefrieren lässt sich die Temperatur im My Fresh Choice-Bereich individuell einstellen (-20°C bis 5°C). Dies gewährleistet eine hohe Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Antibakterieller Schutz
Dank hochwirksamen antibakteriellen Schutz verhindert diese Kühl- Gefrierkombination Bakterienwachstum. Dies verbessert die Lebensmittelhygiene und vermeidet unangenehme Gerüche. Gemäß EU-BPR-Vorschriften, können dank dieser Technologie bis zu 99,999% * der Bakterien beseitigt werden.

Ein Kühlschrank, drei Bereiche.
Lagern Sie Lebensmittel und Getränke so, wie Sie es möchten. Mit drei unabhängigen Kühlzonen - Kühlschrank, Gefrierschrank und My Fresh Choice - steuern Sie die Temperatur in jeder Zone nach Ihren Bedürfnissen. My Fresh Choice ist die perfekte Lösung für Sie, wenn Sie abhängig von Ihrem letzten Wocheneinkauf einen Bereich mit flexibler Temperatureinstellung von -20°C bis 5°C benötigen.

Perfekt gekühltesWasser & Eiswürfelbereiter
Per Knopfdruck erhalten Sie mit einem Wasser- und Eisspender perfekt gekühltes Wasser und frisch zerstoßenes oder gewürfeltes Eis.

Höhenverstellbare Ablagen
Passen Sie den Innenraum Ihres Kühlgeräts nach Bedarf an, indem Sie die Abstände zwischen den Ablagen regulieren.

Langlebige Inverter Technologie
Der Inverter Kompressor arbeitet nicht nur besonders leise, sondern auch energiesparend und ist zudem sehr leistungsstark.

Innenraum-LED-Beleuchtung
Eine hocheffiziente Beleuchtung, die eine klarere Sicht auf den Kühlschrankinhalt ermöglicht.

Geräumige Türfächer
Perfekt geeignet für sicheres Aufbewahren großer Gegenstände wie zum Beispiel Milch- und Saftflaschen.

Total No Frost heißt nie wieder Frost, überall - für immer!
Die No-Frost-Technologie führt feuchte Luft sofort ab und bleibt nicht im Innenraum. Dadurch kann kein Eis entstehen und lästiges Abtauen war gestern.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
Premium Inox-Look
Regalmaterial
Glas
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
370 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
585 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
43 dB
Wasserspender
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
403 kWh
Energieeffizienzskala
A+ bis F
Energieverbrauch
10 kWh/24h
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
215 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
912 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1785 mm
Gewicht
150000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
968 mm
Verpackungstiefe
778 mm
Verpackungshöhe
1901 mm
Paketgewicht
159000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.829,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,26*
€ 2.468,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,31*
€ 2.443,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,29*
€ 2.319,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,38*
€ 2.248,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,43*
€ 2.177,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.