Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Malu Tischleuchte E14 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Malu Tischleuchte E14 Beige
TRIO Malu Tischleuchte E14 Beige
TRIO Malu Tischleuchte E14 Beige
TRIO Malu Tischleuchte E14 Beige
TRIO Malu Tischleuchte E14 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101622479
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50802644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Schlichter Eyecatcher – Tischleuchte MALU im skandinavischen Design. Das indirekte Licht von Tischleuchten sorgt für eine stimmungsvolle Raumatmosphäre und dekorative Lichtakzente. Die moderne Keramikleuchte sollte prominent im Interior platziert werden, da sie ein- und ausgeschaltet ein Highlight darstellt. Das puristische Design und die einheitliche Farbgestaltung in Beige, setzen in Ihrer Einrichtung stilvolle Akzente. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
450 g
Design
Produktfarbe
Beige
Material
Keramik, Stoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
570 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50980111
ab € 8,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50371025
ab € 12,47*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50651025
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.