Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Luci Tischleuchte E14 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Luci Tischleuchte E14 Weiß
TRIO Luci Tischleuchte E14 Weiß
TRIO Luci Tischleuchte E14 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101622826
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50351001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Klein aber fein. Die Tischleuchte LUCI überzeugt mit ihrem stilvollen Design. Der abgerundete Fuß und der zylindrische Stoffschirm harmonieren perfekt zueinander und lassen Ihre Kommode, Ihre Fensterbank oder Ihren Nachttisch in einem schönen Licht erstrahlen. Die Tischleuchte ist mit einem Schnurschalter ausgestattet und hat eine Höhe von 23 cm. Die Tischleuchte ist komplett in Weiß designt und kann damit moderne und klassische Farbkonzepte stilvoll ergänzen. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Durchmesser
140 mm
Gewicht
470 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Keramik, Stoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
560 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50802644
ab € 8,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50131001
ab € 9,93*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50371025
ab € 12,47*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50841089
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.