Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Rennes Tischleuchte 4 W LED Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Rennes Tischleuchte 4 W LED Chrom, Weiß
TRIO Rennes Tischleuchte 4 W LED Chrom, Weiß
TRIO Rennes Tischleuchte 4 W LED Chrom, Weiß
TRIO Rennes Tischleuchte 4 W LED Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101623308
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52411106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die funktionale LED-Tischleuchte der Serie RENNES begeistert durch Ihre einfache Handhabung und ihr schlichtes Design, das sich problemlos in jedem gewünschten Bereich einsetzen lässt. Über den Flexarm lässt sich die Leuchte einfach verstellen. Die Tischleuchte in Chrom fügt sich perfekt in moderne Einrichtungsstile ein. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Breite
110 mm
Gewicht
795 g
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
20000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
930 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
4 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R52391S102
ab € 33,63*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52391S187
ab € 33,76*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52711S187
ab € 33,66*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52711S101
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.