Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 17666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 17666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Varta 17666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101630549
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17666 101 111
EAN/GTIN:
     4008496046850
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
Outdoor Ambiance Laterne L20 Vielseitige und smarte Beleuchtung für jedes Outdoor-Erlebnis und gemütliche Abende im Garten oder auf dem Balkon. Genießen Sie Ihre Sommerabende! Outdoor Ambiance Laterne L20 Die VARTA Outdoor Ambiance LED Camping-Laterne L20 ist eine leichte und dennoch robuste (stoßfeste und IPX4 wasserabweisende) Leuchte für perfekte Außenabende mit verschiedenen Farbmodi. Mit ihrer Dimmfunktion und der abnehmbaren Außenlinse für verschiedene Beleuchtungsmodi ist sie ein multifunktionaler Begleiter in jeder Situation. Ob als Campinglaterne mit zwei integrierten Haken für flexible Befestigungsmöglichkeiten oder als stilvolles Accessoire für Sommerabende auf dem Balkon oder der Terrasse unter Verwendung der verschiedenen Farbmodi.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lichtstrom (Laterne)
400 lm
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
RGB
Dimmer
Ja
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Tragegriff(e)
Ja
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
95.8 mm
Gewicht
639.8 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, LR6
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batteriebetriebsdauer
300 h
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.