Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1865008 Herst.-Nr.: 90-MXBJ70-A0UAYZ EAN/GTIN: 4710483940330 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorhersteller | AMD | | Prozessorsockel | Buchse AM5 | | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen | | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 | Erweiterungssteckplätze | PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 | | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 | | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Merkmale | Komponente für | PC | | Motherboardformfaktor | ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | | Motherboard Chipsatz | AMD X670 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | | Audio-Chip | Realtek ALC897 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm | | Tiefe | 244 mm | BIOS | BIOS-Typ | EFI AMI | | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit | Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | | SATA III Anschlüsse | 6 | | Front Panel Audiostecker | Ja | | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | | CPU Ventilatorstecker | Ja | | TPM-Anschluss | Ja | | RGB-LED-Stiftleiste | Ja | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | Mikrofon-Eingang | Ja | | S/PDIF-Ausgang | Ja | Netzwerk | WLAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | | LAN-Controller | Dragon RTL8125BG | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | | RAID-Unterstützung | Ja | | RAID Level | 0, 1, 10 | Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | | Speicherkanäle | Dual-channel | | Ohne ECC | Ja | | Unbuffered Speicher | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 222,45* | € 235,82* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 231,97* | € 245,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 242,33* | € 256,78* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 246,18* | € 260,48* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 250,84* | € 265,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|