Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Ultra OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Watch Ultra OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS
Apple Watch Ultra OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS
Apple Watch Ultra OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS
Apple Watch Ultra OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS
Apple Watch Ultra OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS
Apple Watch Ultra OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS
Apple Watch Ultra OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101811658
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNHG3FD/A
EAN/GTIN:
     194253143895
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Dein Abenteuer wartet.
Hier kommt die robusteste und leistungs­fähigste Apple Watch aller Zeiten. Mit einem widerstands­fähigen Titan­gehäuse, präzisem Dual-Frequenz GPS, bis zu 36 Stunden Batterie­laufzeit1, integriertem Mobilfunk2 und drei spezialisierten Arm­bändern ist sie perfekt für Sport und Abenteuer jeder Art.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
14.4 mm
Dicke
49 mm
Gewicht
61.3 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Installiertes Betriebssystem
watchOS 9
Flash-Speicher
32 GB
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
S8
Anzahl Prozessorkerne
2
64-Bit Computing
Ja
Kabelloser Chipsatz
W3
Sturzerkennung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
410 x 502 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Helligkeit
2000 cd/m²
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
49 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Titan
Material des Uhrengehäuses
Titan
Armbandfarbe
Gelb
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Hinter Material
Keramik, Saphirglas
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP6X
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
100 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
36 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Electrical, Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Virtueller Assistent
Apple Siri
Haptische Rückmeldung
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Akustische Signale
Ja
Wassertemperaturs-Sensor
Ja
Höhenmesser
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,44*
€ 1.261,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,21*
€ 1.250,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,29*
€ 1.201,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,53*
€ 1.163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,87*
€ 1.106,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.