Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UISP LTU XR Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101827031
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     LTU-XR
EAN/GTIN:
     810010073570
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Installiertes Betriebssystem
AirOS
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
29 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
525 mm
Gewicht
3200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
5 GHz
Ja
Durchsatz-Datenrate
550 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
Modulation
1024-QAM
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Design
Platzierung
Stange
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.