Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00217228 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00217228 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Hama 00217228 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Hama 00217228 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Hama 00217228 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101831949
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217228
EAN/GTIN:
     4047443498854
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 2022
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.