Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46318859 Herst.-Nr.: ICOC HDMI-4-050NWT EAN/GTIN: 8059018363067 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Händler-Code | 363067 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 202 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | 3D | Ja | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 1080i, 1080p, 2160i, 2160p | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | HDMI Ethernet-Kanal | Ja | | HDCP | Ja | | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | | Bandbreite | 600 MHz | | AWG Kabelgröße | 30 | | Kabeltyp | Rundkabel | | x.v. Farbunterstützung | Ja | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE, RoHS | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | | Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,58* | € 12,36* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 15,20* | € 19,37* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,83* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|