Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-KVM67 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IDATA HDMI-KVM67 KVM-Extender Sender und Empfänger
Techly IDATA HDMI-KVM67 KVM-Extender Sender und Empfänger
Techly IDATA HDMI-KVM67 KVM-Extender Sender und Empfänger
Techly IDATA HDMI-KVM67 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     173-46318519
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-KVM67
EAN/GTIN:
     8059018361629
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
kvm extender 70 m
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
HDMI-Version
2.0
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 - 12 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
4 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
4 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat6a, Cat7
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Audio-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
150 mm
Tiefe des Senders
107 mm
Höhe des Senders
28.4 mm
Gewicht Transmitter
1449 g
Breite des Empfängers
150 mm
Tiefe des Empfängers
107 mm
Höhe des Empfängers
28.4 mm
Empfängergewicht
1449 g
Weitere Suchbegriffe: techly hdmi extender
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,61*
€ 248,63*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 263,48*
€ 308,83*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 416,48*
€ 486,79*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.