| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-101921104 Herst.-Nr.: 05020153001 EAN/GTIN: 4013288221773 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der verstellbare VDE Maulschlüssel greift stufenlos und automatisch alle Sechskantgrößen im angegebenen Abmessungsbereich - metrisch und zöllig. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Die Ratschenfunktion sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Die Ein-Schenkel-Konstruktion in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckweitenprisma ermöglicht das Arbeiten auch in engen Bauräumen. Der verstellbare Joker 6004 VDE verfügt dank der 2-Komponenten-Kunststoffisolierung über einen haptisch angenehmen Griff. Die Sicherheit wird durch den Abrutschschutz am vorderen Griffende erhöht. Zusätzlicher Schutz durch die Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einstellbarer Schraubenschlüssel | ![](/p.gif) | Backenbreite (max.) | 29 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Undurchsichtig, Gelb | ![](/p.gif) | Kieferbreite (min) | 16 mm | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 226 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 372 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 245 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 50 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 26 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, Zangenschlüssel, einringschlüssel vde, einringschlüssel, ringmaulschlüssel (zoll) 3/4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |