Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Oja Quadratisch 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Nordlux Oja Quadratisch 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102111827
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2015056101
EAN/GTIN:
     5704924002168
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Oja Square ist eine hauchdünne Deckenleuchte in modernem und minimalistischem Design. Sie ist mit einer LED und einer 3-stufigen Moodmaker SceneSelect-Funktion ausgestattet, die über Ihren normalen Wandschalter gesteuert werden kann.

Dank der Moodmaker-Funktion können Sie über Ihren Wandschalter zwischen 100 % des Lichts bei 4000 K oder 3000 K und einem Nachtlicht von 20 % bei 3000 K wechseln. Ein weiteres Detail bei Oja ist die Memory- und Reset-Funktion, mit der Sie Ihre bevorzugte Lichteinstellung in Bezug auf Farbe und Helligkeit einfach speichern und auswählen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
294 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
680 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampen
Stromverbrauch (max.)
15 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
1600 lm
Strahlungswinkel
120 °
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux
NORD-2410010001
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.