Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Oja Rund 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102111885
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2015026103
EAN/GTIN:
     5704924002144
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Oja ist eine hauchdünne Deckenleuchte in modernem und minimalistischem Design und mit einer 3-stufigen Moodmaker SceneSelect-Funktion ausgestattet. Die Deckenleuchte strahlt ein schönes und funktionelles Licht aus und verfügt sogar über die hohe Schutzart IP54, dank der sich die Lampe für feuchte Bedingungen eignet – wie etwa im Badezimmer oder Keller.

Dank der Moodmaker-Funktion können Sie über Ihren Wandschalter zwischen 100 % des Lichts bei 4000 K oder 3000 K und einem Nachtlicht von 20 % bei 3000 K wechseln. Ein weiteres Detail bei Oja ist die Memory- und Reset-Funktion, mit der Sie Ihre bevorzugte Lichteinstellung in Bezug auf Farbe und Helligkeit einfach speichern und auswählen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
294 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
570 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
15 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
1600 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux
NORD-2410010001
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.