Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Oja Rund 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Nordlux Oja Rund 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102111892
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2015026133
EAN/GTIN:
     5704924002151
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Oja ist eine hauchdünne Deckenleuchte in modernem und minimalistischem Design und mit einer 3-stufigen Moodmaker SceneSelect-Funktion ausgestattet. Die Deckenleuchte strahlt ein schönes und funktionelles Licht aus und verfügt sogar über die hohe Schutzart IP54, dank der sich die Lampe für feuchte Bedingungen eignet – wie etwa im Badezimmer oder Keller.

Dank der Moodmaker-Funktion können Sie über Ihren Wandschalter zwischen 100 % des Lichts bei 4000 K oder 3000 K und einem Nachtlicht von 20 % bei 3000 K wechseln. Ein weiteres Detail bei Oja ist die Memory- und Reset-Funktion, mit der Sie Ihre bevorzugte Lichteinstellung in Bezug auf Farbe und Helligkeit einfach speichern und auswählen können. Oja wird mit einem weißen und einem verchromten Ring geliefert, sodass Sie der Deckenleuchte Ihren letzten Schliff verleihen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
650 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
2300 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
15 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
1600 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux
NORD-2410010001
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.