Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05150121001 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05150121001 Gabelringschlüssel
Wera 05150121001 Gabelringschlüssel
Wera 05150121001 Gabelringschlüssel
Wera 05150121001 Gabelringschlüssel
Wera 05150121001 Gabelringschlüssel
Wera 05150121001 Gabelringschlüssel
Wera 05150121001 Gabelringschlüssel
Wera 05150121001 Gabelringschlüssel
Wera 05150121001 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102150908
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150121001
EAN/GTIN:
     4013288225115
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Gabelringschlüssel
Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 18 Ringmaulschlüsseln Wera 6003 Joker und 1 Wera Kraftform Flaschenöffner.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
344 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
30 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
19 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.