| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-102192089 Herst.-Nr.: KF01854 EAN/GTIN: 5705831018549 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Anzahl der Registerkarten-Teiler (max) | 12 | ![](/p.gif) | Anzahl Schlaglöcher | 4 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, kunststoff-register a4 12 tlg blanko, kunststoff register, kunststoff-register a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |