| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-103113398 Herst.-Nr.: OR45700 EAN/GTIN: 4001686725504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Süsswaren-Mischung mit Lakritz
Color-Rado ist die beliebteste und vielfältigste Mischung im bunten HARIBO-Sortiment: Neben leckerem Fruchtgummi, würzigem Lakritz und dem Klassiker Konfekt finden auch die beliebten pinken Himbeeren ihren Platz in der bunten Mischung. Mit HARIBO Color-Rado ist für jeden was dabei und eignen sich perfekt zum Naschen und Teilen mit den Liebsten.
Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gummibärchen | ![](/p.gif) | Geschmack | Fruits, Lakritze, Himbeere | ![](/p.gif) | Brennwert (pro 100 g) | 1518 kJ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 358 kcal | ![](/p.gif) | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 79 g | ![](/p.gif) | Zuckergehalt (pro 100g) | 55 g | ![](/p.gif) | Fettgehalt (pro 100g) | 2.2 g | ![](/p.gif) | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 1.4 g | ![](/p.gif) | Proteingehalt (pro 100 g) | 4.3 g | ![](/p.gif) | Salzgehalt (pro 100g) | 0.26 g | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Dextrose; Gelatine; Milchzucker; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Säuerungsmittel: Citronensäure; Magermilchpulver; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Zitrone, Himbeere, Orange, Ananas; Aroma; fettarmes Kakaopulver; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Paprika, Rote Beete, Karotte, Spirulina, Süßkartoffel, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Orange, Tomate, Rettich, Kürbis, Heidelbeere, Kiwi, Hibiskus, Aronia, Mango, Traube, Passionsfrucht; Karamellsirup; Geliermittel: Agar-Agar; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Trennmittel: Talkum; Invertzuckersirup. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |