Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Quaxi


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Haribo Quaxi
Haribo Quaxi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103113450
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     OR45737
EAN/GTIN:
     4001686322536
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Fruchtgummi mit Schaumzucker Quaxi ist seit Jahren ein Klassiker im HARIBO-Sortiment! Die Fruchtgummi-Schaumzucker-Frösche schmecken nach besonders aromatischem Pfirsich-Maracuja-Geschmack. Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gummibärchen
Kapazität
175 g
Geschmack
Fruits, Pfirsich
Brennwert (pro 100 g)
1466 kJ
345 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
79 g
Zuckergehalt (pro 100g)
53 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
5.8 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.02 g
Inhaltsstoffe
Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Saflor, Apfel; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Aroma; Invertzuckersirup.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,926*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,175 Kilogramm (ab € 5,29143* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,976*
€ 2,114
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,466*
€ 1,569
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,226*
€ 1,312
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,196*
€ 1,28
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,156*
€ 1,237
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,926*
€ 0,991
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.