Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nardi Net Gartenhocker Quadratisch Anthrazit Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nardi Net Gartenhocker Quadratisch Anthrazit Polypropylen (PP)
Nardi Net Gartenhocker Quadratisch Anthrazit Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103113471
Hersteller:
     Nardi
Herst.-Nr.:
     403260200006
EAN/GTIN:
     8010352326026
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Monoblock Sessel. Material: UV-beständigem fiberglass-Polypropylen, voll durchgefärbt. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen. Kissen mit Auftrag verfügbar. Recyclebarer Kunststoff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sitztyp
Netz-Sitz
Sitzform
Quadratisch
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Polypropylen (PP)
Struktur
Gitter
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Beinform
Kreis
Stapelbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
3900 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 87,3675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,29*
€ 496,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 414,31*
€ 493,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,64*
€ 477,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,18*
€ 467,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,47*
€ 415,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.