| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-103113484 Herst.-Nr.: OR45788 EAN/GTIN: 4001686322901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfach phantastisch, fröhlich, bunt! Bunter wird’s nicht! Wenn der T-Rex auf Schnuller und Colaflasche trifft, dann ist das Phantasia: Klassiker und wechselnde bunte Freunde in einer fantasievollen Mischung. Jetzt neu und erstmals von HARIBO: 3-farbige Fruchtgummis mit drei Geschmäckern. Einfach phantastischfröhlichbunt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gummibärchen | ![](/p.gif) | Kapazität | 175 g | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Brennwert (pro 100 g) | 1452 kJ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 342 kcal | ![](/p.gif) | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 77 g | ![](/p.gif) | Zuckergehalt (pro 100g) | 47 g | ![](/p.gif) | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | ![](/p.gif) | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | ![](/p.gif) | Proteingehalt (pro 100 g) | 6.6 g | ![](/p.gif) | Salzgehalt (pro 100g) | 0.03 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |