Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05136532001 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05136532001 9460 Textile Box Click-Torque E 1, leer 1285.0x84.0x82.0
Wera 05136532001 9460 Textile Box Click-Torque E 1, leer 1285.0x84.0x82.0
Wera 05136532001 9460 Textile Box Click-Torque E 1, leer 1285.0x84.0x82.0
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103135424
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136532001
EAN/GTIN:
     4013288220202
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Drehmomentschlüssel Click-Torque E 1; leer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1285 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
84 mm
Weitere Suchbegriffe: wera werkzeugmappe, werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.