Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 601775C Dekoband/-zierleiste 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 601775C Dekoband/-zierleiste 500 m
Clairefontaine 601775C Dekoband/-zierleiste 500 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103148141
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     601775C
EAN/GTIN:
     3065506017751
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Breite
7 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Ausführung
Glanz
Langanhaltend
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
601701C
ab € 1,93*
Sonstiges
Clairefontaine
601706C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
601729C
ab € 1,93*
Sonstiges
Clairefontaine
601774C
ab € 2,31*
Sonstiges
Clairefontaine
601776C
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.