Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsgrüße
>
Geschenkband
>
Artikel
Clairefontaine 601701C Geschenkverpackung Geschenkbänder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-31734578
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
601701C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkbänder
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
500 m
Rollenbreite
7 mm
... >
Verpackungen
>
Geschenkverpackungen & Einpackbedarf
>
Geschenkverpackungen
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenband
,
clairefontaine geschenkbänder
,
geschenk band
,
ringelband 500m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,93*
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,00386* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui, mit 10 Farben
STABILO
6810/PL-77
ab € 5,33*
Sonstiges
Clairefontaine 601706C Geschenkverpackung Geschenkbänder
Clairefontaine
601706C
ab € 2,15*
Sonstiges
Clairefontaine 601729C Geschenkverpackung
Clairefontaine
601729C
ab € 1,92*
Sonstiges
Clairefontaine 601774C Geschenkverpackung
Clairefontaine
601774C
ab € 2,28*
Sonstiges
Clairefontaine 601775C Dekoband/-zierleiste 500 m
Clairefontaine
601775C
ab € 2,15*
Sonstiges
Clairefontaine 601776C Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 500 m
Clairefontaine
601776C
ab € 2,15*
Sonstiges
Soennecken Klebefilme 15 mm x 33 m 10 St./Pack.
Soennecken
5844
ab € 2,22*
Sonstiges
Soennecken Schere 3376 21cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen