| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-103155984 Herst.-Nr.: 6264 EAN/GTIN: 3250650062645 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C5 (162 x 229 mm) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Fenster | Ja | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Fensterabmessungen (BxH) | 45 x 100 mm | ![](/p.gif) | Gewicht der Umschlagmedien | 80 g/m² | ![](/p.gif) | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 8.11 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, briefumschlag din c5 hk mf 80g weiß, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |