Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 536 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 536 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 536 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 536 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 536 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156002
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     536
EAN/GTIN:
     3250650005369
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.255 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
537
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.