Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
DIN lang
>
Artikel
GPV France 3313 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß 200 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-103156173
Hersteller:
GPV
Herst.-Nr.:
3313
EAN/GTIN:
3250650033133
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
100 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.801 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
... >
Postzubehör
>
Briefumschläge & Versandtaschen
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
briefumschläge din lang ohne fenster weiß 100g haftklebend
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c5/6 ohne fenster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV France 3311 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV
3311
ab € 10,49*
Sonstiges
GPV France 3312 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV
3312
ab € 10,89*
Sonstiges
GPV France 3314 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV
3314
ab € 9,08*
Sonstiges
GPV Briefumschläge, C5, 162 x 229 mm, weiß, mit Fenster (81600250)
GPV
3309
ab € 9,76*
Sonstiges
GPV Briefumschläge, C5, 162 x 229 mm, weiß, ohne Fenster (81600249)
GPV
3308
ab € 9,09*
Sonstiges
GPV Briefumschläge, C6, 114 x 162 mm, weiß, ohne Fenster (81600251)
GPV
3310
ab € 6,80*
Sonstiges
GPV Briefumschläge, DL, 110 x 220 mm, weiß, mit Fenster (81600248)
GPV
3307
ab € 7,91*
Sonstiges
GPV Briefumschläge, DL, 110 x 220 mm, weiß, ohne Fenster (81600247)
GPV
3306
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen