Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 3303 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 200 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 3303 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 200 Stück(e)
GPV France 3303 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 200 Stück(e)
GPV France 3303 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 200 Stück(e)
GPV France 3303 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156335
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     3303
EAN/GTIN:
     3250650033034
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
80 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.02 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Recycled
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.