Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 6720 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 6720 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 6720 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 6720 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 6720 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156339
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     6720
EAN/GTIN:
     3250650067206
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.256 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.