Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4987 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4987 Briefumschlag Braun
GPV France 4987 Briefumschlag Braun
GPV France 4987 Briefumschlag Braun
GPV France 4987 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156358
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4987
EAN/GTIN:
     3250650049875
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Länge (mm)
375 mm
Gewicht
41.55 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
4997
ab € 52,51*
Sonstiges
GPV
5002
ab € 136,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.