Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 2825 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 2825 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 2825 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 2825 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 2825 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156377
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     2825
EAN/GTIN:
     3250650028252
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
80 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.314 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Recycled
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
2821
ab € 13,95*
Sonstiges
GPV
3825
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.