Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FAD100111 Verbindungsbänder 33 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wonday FAD100111 Verbindungsbänder 33 m
Wonday FAD100111 Verbindungsbänder 33 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103213185
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FAD100111
EAN/GTIN:
     3701254701824
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Klebe-Streifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Glasfasernetz-Fugenband
Selbstklebend
Ja
Produktfarbe
Transparent
Reißfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
33 m
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
FAD100011
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.