Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JVA14-N 4K-Game-Aufnahmestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JVA14-N 4K-Game-Aufnahmestation
j5create JVA14-N 4K-Game-Aufnahmestation
j5create JVA14-N 4K-Game-Aufnahmestation
j5create JVA14-N 4K-Game-Aufnahmestation
j5create JVA14-N 4K-Game-Aufnahmestation
j5create JVA14-N 4K-Game-Aufnahmestation
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103426245
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JVA14-N
EAN/GTIN:
     4712795086461
Suchbegriffe:
Computerspiele
PC Games
PC-Spiele
Radio
Die 4K-Game-Aufnahmestation JVA14 ist ein Aufnahmegerät, das für Streaming und Aufzeichnungen Ihrer Computerspiele entwickelt wurde. Sie unterstützt 4K-Videoaufnahmen mit 30 BpS und 4K-Passthrough mit 60 BpS auf Konsolen, die eine 4K-Auflösung anzeigen können. Sie besitzt einen 3,5-mm-Audioeingang und einen Mikrofoneingang, sodass ein Headset für gestreamte Live-Kommentare auf PlayStation™ 4 / 5, Xbox™ Serie X / S, Xbox™ One X / S angeschlossen werden kann. Sie ist mit OBS™ und anderer Videostreaming-Software voll kompatibel und daher perfekt für Live-Streaming. Die JVA14 ist Plug-and-Play-fähig und kompatibel mit Laptops und Desktops unter macOS® und Windows®.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
371.5 g
Verpackungshöhe
70 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen
Leistung, USB
Plug
Ja
gefangen von
Digitalkamera, Spielekonsole, PC
Gehäusematerial
Aluminium
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Kabellänge
1 m
Ursprungsland
Taiwan
Kompatible Produkte
Available USB-C® or USB™ Type-A port (USB™ 3.2 / 3.0 is recommended)
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Kopfhörerausgänge
1
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Unterstütze Auflösung
Maximum Capture Refresh Rate: 4K30 FPS, 2K60 FPS, 1080p120 FPS Maximum Passthrough Refresh Rate: 4K60 Hz HDR, 2K144 Hz HDR, 1080p240 Hz HDR Maximum Capture Capability: USB™ 3.0: 3840 x 2160@ 30 USB™ 2.0:1280 x720 @ 30
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p, 2160p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Systemanforderung
Minimum Prozessor
CPU: Intel®Core™ i7 6700HQ& above. GPU: NVIDA®GTX960M & above
Min. benötigter RAM
8000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
134.6 mm
Tiefe
18.4 mm
Höhe
63.7 mm
Gewicht
142.5 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.