Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI HDBaseT-Empfänger mit Audio-De-Embedding / Bi-direktional PoH (4K @ 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI HDBaseT-Empfänger mit Audio-De-Embedding / Bi-direktional PoH (4K @ 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD)
ATEN HDMI HDBaseT-Empfänger mit Audio-De-Embedding / Bi-direktional PoH (4K @ 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD)
ATEN HDMI HDBaseT-Empfänger mit Audio-De-Embedding / Bi-direktional PoH (4K @ 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD)
ATEN HDMI HDBaseT-Empfänger mit Audio-De-Embedding / Bi-direktional PoH (4K @ 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103436418
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE2812PR-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469341199
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Ausgestattet mit der leistungsstarken HDBaseT-Technologie der Class A ist der VE2812PR ein Empfänger für 4K-HDMI-Video-, Audio- und Steuersignale über eine Entfernung von bis zu 100 m über ein Cat 5e- / 6- / 6a- oder ATEN 2L-2910 Cat 6-Kabel. Die HDMI-Signalübertragung reicht bis zu 150 m bei 1080p, wenn der HDBaseT Modus für lange Reichweite aktiviert ist.

Um die Flexibilität zu optimieren, wird der VE2812PR mit einer 2-Wege-PoH-Fähigkeit ausgeliefert, die es entweder ermöglicht, einen PoH-PD-fähigen Tx (VE2812AT-Serie wird empfohlen) remote durch den lokal versorgten VE2812PR zu versorgen, oder eine Stromverteilung entlang des Kabels von einem PoH-PSE-fähigen Tx (VE1812T wird empfohlen) zum VE2812PR zu ermöglichen. Mit dem Audio-De-Embedding des VE2812PR kann das Audiosignal aus der eingehenden HDMI-Quelle extrahiert und dann über den Koaxial- oder Stereo-Ausgang an externe Audioverteilungssysteme übertragen werden. Der VE2812PR bietet dem Benutzer zusätzlichen Komfort, wenn es darum geht, Steuerungs- und Kommunikationssignale über die integrierten RS-232- und bidirektionalen IR-Ports zu erweitern. Darüber hinaus ist er HDCP 2.2-kompatibel und unterstützt HDMI-Spezifikationen wie 4K2K, 3D, Deep Color und CEC für die zuverlässige Übertragung hochwertiger unkomprimierter HDMI-Inhalte.

Mit allen Highlights in einem kompakten Gehäuse sorgt der VE2812PR für eine einfache und unauffällige Installation und hält den Präsentationsraum aufgeräumt. Er ist ideal für kleine bis mittelgroße Bereiche, in denen eine 4K-HDMI- und Steuersignalübertragung über eine große Entfernung erforderlich ist, wie z. B. in Sitzungssälen, Hörsälen und bei Digital Signage-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Audioausgang
3.5mm
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
760 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
145.3 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
500 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.83 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Volumen Hauptkarton
14158.42 cm³
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsvolumen
2265.35 cm³
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
IR-Durchgang (Pass Through)
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Baudrate
115.2 Kbit/s
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Gummifüße
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,52*
€ 536,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.