Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VVC4V5-K Grau 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-103484831
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035715/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 18x0,75 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19.8 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,4232* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 498,39*
€ 593,0841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,25*
€ 584,5875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,55*
€ 557,5745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 454,84*
€ 541,2596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 421,16*
€ 501,1804
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.