Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 864006 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 864006 Lichtschalter
Legrand 864006 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103507100
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864006
EAN/GTIN:
     3414971122673
Suchbegriffe:
Dimmer
Ausschalter
Wechselschalter
halogen dimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
565 g
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, legrand dimmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.