Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 81900GN Briefumschlag A4 (210 x 297 mm) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 81900GN Briefumschlag A4 (210 x 297 mm) Grün
Bene 81900GN Briefumschlag A4 (210 x 297 mm) Grün
Bene 81900GN Briefumschlag A4 (210 x 297 mm) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103899425
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     081900GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Mit Falzungen zur individuellen Einstellung auf die Inhaltsmenge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
A4 (210 x 297 mm)
Produktfarbe
Grün
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Material
Karton
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht der Umschlagmedien
250 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Länge (mm)
320 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.