Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700132 Weinkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700132 Weinkühler
Bartscher 700132 Weinkühler
Bartscher 700132 Weinkühler
Bartscher 700132 Weinkühler
Bartscher 700132 Weinkühler
Bartscher 700132 Weinkühler
Bartscher 700132 Weinkühler
Bartscher 700132 Weinkühler
Bartscher 700132 Weinkühler
Bartscher 700132 Weinkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103917399
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
86400 g
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Energie
Anschlusswert
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.152,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,71*
€ 1.501,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,44*
€ 1.491,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,67*
€ 1.434,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,52*
€ 1.401,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,29*
€ 1.371,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.