Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700133 Weinkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700133 Weinkühler
Bartscher 700133 Weinkühler
Bartscher 700133 Weinkühler
Bartscher 700133 Weinkühler
Bartscher 700133 Weinkühler
Bartscher 700133 Weinkühler
Bartscher 700133 Weinkühler
Bartscher 700133 Weinkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103920149
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
56700 g
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Energie
Anschlusswert
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,22*
€ 1.021,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,95*
€ 1.017,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,49*
€ 978,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,01*
€ 949,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,40*
€ 914,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.