Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103929795
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AJ53C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
53 g
Paketgewicht
52 g
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK06
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,03*
Ähnlich
Schneider Electric
ZBE102
ab € 2,25*
Ähnlich
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.